{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
jednostki podziału | 1E | |
opis | Gniazdo ze stykiem ochronnym (Schuko) z klapką | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
napięcie znamionowe | 125 V | |
prąd znamionowy | 15 A | |
Rodzaj prądu | AC | |
włącznik/wyłącznik | nie | |
Liczba gniazd wtykowych typu B | 1 | |
Gniazdo, typ | B | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 972220 US110V/1 | |
EAN / GTIN | 4062406167806 | |
Numer producenta | 972220 US110V/1 |