Moduł ESD do zasilania i podłączania mediów AIR/S

Nr art.: 972220 AIR/S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,5 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    jednostki podziału 1E
    opis Złączka bezpieczna do obsługi jedną ręką; złączka szybkozamykająca DN 7,2; gwint przyłączeniowy 3/8 cala.
    wersja do 16 bar
    Rodzaj produktu Moduły zasilające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972220 AIR/S
    EAN / GTIN 4062406167905
    Numer producenta 972220 AIR/S

    Opis

    Wykonanie:

    Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym.
    Zasada przyłączania „plug and play”. Moduły przewodzące prąd elektryczny są wstępnie konfekcjonowane z przewodem przyłączeniowymi i 3-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 3 do bezpośredniego przyłączenia do bloku rozdzielacza. Moduł 928470 wielk. CEE400/5 konfekcjonowany wstępnie z przewodem przyłączeniowym i 5-stykowym wtykiem nr 928491 wielk. 5.

    Opis:

    Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
    • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
    • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
    • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
    • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
      3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
    • Klasa ochrony 1
    • Stopień ochrony IP20.

    Zastosowanie:

    Poniżej opisano wersje naszych gniazd z odpowiednimi typami wtyków. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyku.
    Niemcy / DE: Typ F
    Szwajcaria / CH: Typ J
    Włochy / IT: Typ L
    Francja / FR: Typ E
    Czechy / CZ: Typ E
    Wielka Brytania / GB: Typ G
    Dania / DK: Typ K
    USA / US: Typ B

    Pasuje do:

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

    Wskazówka:

    • W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.
    • Art. nr 972220 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
    • Pierwsze przyłączenie oraz przyłączenie przewodów elektronicznych z wtykami męskimi/żeńskimi może przeprowadzić tylko wykwalifikowany elektryk.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka