Kolumny wsporcze ESD 962 mm

Nr art.: 972080 962
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 50
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Regulacja wysokości co 50 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria Stanowiska robocze
szerokość 40 mm
głębokość 100 mm
maks. liczba ścian perforowanych 2 × nr 972100 lub nr 972101
masa 6 kg
Rodzaj produktu Słupek nośny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972080 962
EAN / GTIN 4062406167141
Numer producenta 972080 962

Opis

Wykonanie:

Z solidnej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier, ponieważ montaż odbywa się bez węzłówki. Rowki do zawieszanie co 50 mm na ścianie przedniej oraz tulejki gwintowane na ścianie przedniej i wewnętrznej, do zawieszania innych modułów, jak ściana perforowana, półki itp. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepusty kablowe. Dostawa parami.

Pasuje do:

Stanowisko robocze ESD nr 972010972015, stanowiska robocze ESD z regulacją wysokości nr 972017 oraz stoły warsztatowe ESD nr 972150972160.
Ścianki perforowane 2 × nr 972100 lub nr 972101.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
Do mocowania wsporników ramienia nośnego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka