{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 481 mm | |
szerokość | 920 mm | |
głębokość | 25 mm | |
nośność | 100 kg | |
wykonanie ściany perforowanej | jednostronne | |
masa | 6 kg | |
Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
Numer artykułu | 972100 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167370 | |
Numer producenta | 972100 1000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |