{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 20 kg | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 100 mm | |
Nutzbreite | 920 mm | |
Nutztiefe | 610 mm | |
Fachboden Ausführung | mit Abrollrand | |
Gewicht | 9 kg | |
Produktart | Półka |
Numer artykułu | 972062 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167127 | |
Numer producenta | 972062 1000 |