{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 1 700 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 700 mm | |
wysokość użytkowa | 1 370 mm | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
Nośność maksymalna | 200 kg | |
masa | 35 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek na materiały |
Numer artykułu | 972060 1700 | |
EAN / GTIN | 4062406167110 | |
Numer producenta | 972060 1700 |