{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 200 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 650 mm | |
szerokość w G | 24 | |
głębokość w G | 26 | |
wysokość użytkowa | 125 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 125 mm | |
masa | 9,6 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 972040 200 | |
EAN / GTIN | 4067263126690 | |
Numer producenta | 972040 200 |