{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 20×20G | |
o wysokości frontu | 100 mm | |
wysokość użytkowa | 75 mm | |
szerokość użytkowa | 500 mm | |
głębokość użytkowa | 500 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 20 | |
Głębokość użytkowa w G | 20 | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu | 972045 100 | |
EAN / GTIN | 4067263129653 | |
Numer producenta | 972045 100 |