{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg | |
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny | |
grubość płyty | 50 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 610 mm - 1 200 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 750 mm | |
długość blatu | 1 500 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
prędkość podnoszenia | 38 mm/s | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
masa | 101 kg | |
Rodzaj produktu | Stół roboczy |
Numer artykułu | 972017 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406773601 | |
Numer producenta | 972017 1500 |