• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Stanowisko robocze ESD z elektryczną regulacją wysokości Nośność całkowita do 250 kg, płyta ESD, Typ: 1250

Nr art.: 972017 1250
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektryczny
  • grubość płyty: 50
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektryczny
grubość płyty 50 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 610 mm - 1 200 mm
szerokość 1 250 mm
głębokość 750 mm
długość blatu 1 250 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
prędkość podnoszenia 38 mm/s
Nośność maksymalna 250 kg
masa 94 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972017 1250
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406773588
Kopiuj
Numer producenta 972017 1250
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze ESD o elektrycznie regulowanej wysokości. Nieprzewodząca podstawa z modułem podnoszenia i stabilizującymi usztywnieniami poprzecznymi z boku i z tyłu. Przewodząca na całej objętości płyta ESD o grubości 50 mm. Panel obsługi nie przewodzi ładunków elektrostatycznych (ESD).
Stół warsztatowy bez osłon blaszanych, brak możliwości ustawienia rzędami.

Powłoka lakiernicza:

Nogi zregulacją wysokości wkolorze czarnym, usztywnienia poprzeczne wkolorze RAL 7016, lakier proszkowy.

Zalecenie:

Łatwe wykonywanie czynności montażowych w pozycji siedzącej i stojącej.

Wskazówka:

Z uwagi na maksymalna nośność stosować wyłącznie obudowy przejezdne. Unikać instalacji obudowy pod blatem roboczym. Nośność zmniejsza się odpowiednio w miarę dołączania dodatkowych elementów. Dostawa w stanie całkowicie zmontowanym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka