{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 910 mm | |
szerokość | 790 mm | |
głębokość | 400 mm | |
wysokość ramy podporowej | 180 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 9,6 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek z uchwytem jednoręcznym |
Numer artykułu | 971950 TNB1 | |
EAN / GTIN | 4067263515616 | |
Numer producenta | 971950 TNB1 |