{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 20×16G | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 500 mm | |
wysokość frontu szuflady | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
masa | 78 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu | 971750 8 | |
EAN / GTIN | 4062406783853 | |
Numer producenta | 971750 8 |