Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G HSK80

Nr art.: 971570 HSK80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 54 mm
    głębokość 135 mm
    liczba uchwytów narzędziowych 8
    odstęp osiowy A 104 mm
    do uchwytów narzędziowych typu HSK 80
    Rodzaj produktu System nośny CNC

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 971570 HSK80
    EAN / GTIN 4062406165451
    Numer producenta 971570 HSK80

    Opis

    Pasuje do:

    Montaż na szynach mocujących nr 971525.
    Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

    Powłoka lakiernicza:

    Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka