Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G HSK40

Nr art.: 971570 HSK40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 54 mm
    głębokość 135 mm
    liczba uchwytów narzędziowych 22
    odstęp osiowy A 63 mm
    do uchwytów narzędziowych typu HSK 40
    Rodzaj produktu System nośny CNC

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 971570 HSK40
    EAN / GTIN 4062406165420
    Numer producenta 971570 HSK40

    Opis

    Pasuje do:

    Montaż na szynach mocujących nr 971525.
    Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

    Powłoka lakiernicza:

    Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka