Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 30G SK50

Nr art.: 971560 SK50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 54 mm
głębokość 135 mm
liczba uchwytów narzędziowych 5
odstęp osiowy A 141 mm
do uchwytów narzędziowych typu SK 50
Rodzaj produktu System nośny CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 971560 SK50
EAN / GTIN 4062406165192
Numer producenta 971560 SK50

Opis

Pasuje do:

Montaż na szynach mocujących nr 971525.
Szerokość szafy/przegrody 30G (szafy o szerokości 60G mają 2 przegrody po 30G).

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka