{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 54 mm | |
głębokość | 135 mm | |
liczba uchwytów narzędziowych | 6 | |
odstęp osiowy A | 104 mm | |
do uchwytów narzędziowych typu | C8 | |
Rodzaj produktu | System nośny CNC |
Numer artykułu | 971560 C8 | |
EAN / GTIN | 4062406165260 | |
Numer producenta | 971560 C8 |