Szafa narzędziowa CNC kompletna z szufladami 1025/3

Nr art.: 970785 1025/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×24
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 26×24G
    szerokość 750 mm
    głębokość 700 mm
    wysokość użytkowa 900 mm
    szerokość użytkowa szuflad 650 mm
    głębokość użytkowa szuflad 600 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 26
    głębokość użytkowa szuflad w G 24
    masa 144 kg
    Rodzaj produktu Szafa narzędziowa CNC

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 970785 1025/3
    EAN / GTIN 4062406163587
    Numer producenta 970785 1025/3

    Opis

    Wykonanie:

    W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30 × 28G, z szufladami 26 × 24G. Szafa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Z 3-stronną krawędzią zabezpieczającą przed stoczeniem i rowkowaną matą gumową. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.
    Szuflada 50 mm o nośności 75 kg. Szuflada od 75 mm o nośności 200 kg.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Wskazówka:

    Do przechowywania narzędzi potrzebna jest wkładka szufladowa nr 970705.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka