Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 3 stron podwyższona krawędź 30X28

Nr art.: 951970 30X28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 30
głębokość w G 28
wysokość podwyższonej krawędzi 25 mm
grubość gumowej maty rowkowanej 3 mm
Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951970 30X28
EAN / GTIN 4062406158897
Numer producenta 951970 30X28

Opis

Wykonanie:

Blat roboczy i płyta wierzchnia z rowkowaną matą gumową pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem z trzech stron, czarny, włącznie z rowkowaną matą gumową. Wysokość obrzeża 25 mm.

Norma:

Spełniono wymogi przepisów REACH.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Wymiary w G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka