Płyta wierzchnia z blachy stalowej, z 3 stron podwyższona krawędź 40X28

Nr art.: 951970 40X28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wymiary w G Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość 1 000 mm
    głębokość 700 mm
    szerokość w G 40
    głębokość w G 28
    wysokość podwyższonej krawędzi 25 mm
    grubość gumowej maty rowkowanej 3 mm
    Zakres zastosowania Szafa narzędziowa
    Rodzaj produktu Pokrywa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951970 40X28
    EAN / GTIN 4062406158903
    Numer producenta 951970 40X28

    Opis

    Wykonanie:

    Blat roboczy i płyta wierzchnia z rowkowaną matą gumową pasuje do szafek narzędziowych i szaf.
    Blat roboczy z blachy stalowej z obrzeżem z trzech stron, czarny, włącznie z rowkowaną matą gumową. Wysokość obrzeża 25 mm.

    Norma:

    Spełniono wymogi przepisów REACH.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka