{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 925 mm | |
szerokość | 675 mm | |
głębokość | 800 mm | |
szerokość podstawy | 675 mm | |
głębokość podstawy | 800 mm | |
szerokość użytkowa | 627 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 160 mm | |
liczba szyn nośnych (1 poziom) | 3 | |
liczba modułów narzędziowych (1 poziom) | 5 | |
Nośność maksymalna | 400 kg | |
materiał kółka | ogumienie pełne | |
Rodzaj produktu | Transporter CNC |
Numer artykułu | 970016 627/A | |
EAN / GTIN | 4062406163174 | |
Numer producenta | 970016 627/A |