Wózek transportowy z kółkami gumowymi pełnymi 452/A

Nr art.: 970016 452/A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 925 mm
szerokość 500 mm
głębokość 800 mm
szerokość podstawy 500 mm
głębokość podstawy 800 mm
szerokość użytkowa 452 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 160 mm
liczba szyn nośnych (1 poziom) 3
liczba modułów narzędziowych (1 poziom) 5
Nośność maksymalna 400 kg
materiał kółka ogumienie pełne
Rodzaj produktu Transporter CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970016 452/A
EAN / GTIN 4062406163167
Numer producenta 970016 452/A

Opis

Wykonanie:

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (⌀ 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwytu do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

W dostawie:

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i z kółkami gumowymi pełnymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, ścianki boczne − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.