{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 140 mm | |
Rozstaw | 180 mm | |
głębokość mocowania | 90 mm | |
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. | 20 mm - 80 mm | |
wymienne szczęki | tak | |
kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
materiał | Stal odkuwana matrycowo | |
masa | 16 kg | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu | 967430 140 | |
EAN / GTIN | 4045197694409 | |
Numer producenta | 967430 140 |