Imadła równoległe  z wymiennymi szczękami 120 mm

Nr art.: 967430 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 120 mm
Rozstaw 120 mm
głębokość mocowania 65 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 20 mm - 55 mm
wymienne szczęki tak
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 9 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967430 120
EAN / GTIN 4045197694393
Numer producenta 967430 120

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali − gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. 
Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. 
Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.
z wymiennymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka