Imadła równoległe  LEINEN-JUNIOR, 150 mm

Nr art.: 967060 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość szczęk 150 mm
    Rozstaw 280 mm
    głębokość mocowania 97 mm
    Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 25 mm - 65 mm
    kierunek otwierania Rozwierane do tyłu
    materiał żeliwo szare o wysokiej wytrzymałości (GG 22)
    masa 40,5 kg
    Rodzaj produktu Imadła równoległe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 967060 150
    EAN / GTIN 2050002047471
    Numer producenta LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

    Opis

    Wykonanie:

    Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.
    Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.
    Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

    W dostawie:

    Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

    Powłoka lakiernicza:

    Srebrnoszare.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka