{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
wysokość robocza około | 3,55 m | |
wysokość podestu bez poręczy | 1,55 m | |
szerokość platformy | 380 mm | |
głębokość platformy | 390 mm | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,68 m | |
Głębokość szczebli / stopni | 80 mm | |
z korytkiem do odkładania części | tak | |
liczba stopni wraz z podestem | 6 | |
Poręcze | 2 | |
zabezpieczenie przed rozsunięciem | dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
masa | 14 kg | |
norma | EN 131 | |
zasada obu rąk wolnych | tak | |
taboret Safer Step | tak | |
Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
Numer artykułu | 966272 6 | |
EAN / GTIN | 4003866404773 | |
Numer producenta | 40477 |