Drabiny wolnostojące z podestem,wejście z jednej strony 10

Nr art.: 966272 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność drabin i stopni 150 kg
    długość drabiny 1,43 m
    wysokość robocza około 4,6 m
    wysokość podestu bez poręczy 2,59 m
    szerokość platformy 380 mm
    głębokość platformy 390 mm
    dolna szerokość zewnętrzna 0,8 m
    wysokość wzdłużnic 73 mm
    Głębokość szczebli / stopni 80 mm
    z korytkiem do odkładania części tak
    liczba stopni wraz z podestem 10
    Poręcze 2
    zabezpieczenie przed rozsunięciem dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
    możliwość chodzenia jednostronne
    masa 20 kg
    norma EN 131
    zasada obu rąk wolnych tak
    taboret Safer Step tak
    Rodzaj produktu Drabina podestowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 966272 10
    EAN / GTIN 4003866404797
    Numer producenta 40479

    Opis

    Wykonanie:

    Drabiny wolnostojące ze stopniami o głębokości 80 mm, z zagiętą krawędzią. Duży podest roboczy z aluminiowej blachy żeberkowej (380×390 mm). Półka aluminiowa. Standardowo 2 poręcze zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie. Optymalna stabilność dzięki dwóm taśmom perlonowym o wysokiej wytrzymałości, stanowiącym zabezpieczenie przed rozsunięciem (powyżej 5 stopni).

    Norma:

    EN 131.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka