Podesty ze schodami, na rolkach, wejście z dwóch stron 5

Nr art.: 966270 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność drabin i stopni 150 kg
    wysokość podestu bez poręczy 1,2 m
    szerokość platformy 600 mm
    głębokość platformy 800 mm
    szerokość podstawy 0,87 m
    podstawa głęb. 2,06 m
    Głębokość szczebli / stopni 200 mm
    pochylenie schodów 60 stopni
    liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
    liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
    ⌀ kółek skrętnych 125 mm
    liczba stopni wraz z podestem 5
    platforma z poręczami tak
    wykonanie stopnia stopień
    listwa kolanowa tak
    możliwość chodzenia obustronne
    masa 41 kg
    norma DIN EN 131-7
    zasada obu rąk wolnych tak
    Rodzaj produktu Podesty ze schodami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 966270 5
    EAN / GTIN 4003866419838
    Numer producenta 41983

    Opis

    Wykonanie:

    Komfortowe podesty ze schodami o głębokości stopni 200 mm (nachylenie biegu 60°). Obszerna platforma (600×800 mm) z poręczami (wysokość 1,00 m) i listwami na wysokości stóp i kolan. Cztery amortyzowane kółka skrętne o 125 mm (z tego 2 z hamulcem).

    Norma:

    DIN 131.

    Wskazówka:

    • Poręcz nie wchodzi do zakresu dostawy. Zamawiać dodatkowo pod nr. 966225.
    • Wysyłka w stanie zdemontowanym, w podzespołach ułatwiających montaż. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka