{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
wysokość podestu bez poręczy | 1,44 m | |
szerokość platformy | 600 mm | |
głębokość platformy | 800 mm | |
szerokość podstawy | 0,93 m | |
podstawa głęb. | 2,34 m | |
Głębokość szczebli / stopni | 200 mm | |
pochylenie schodów | 60 stopni | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
⌀ kółek skrętnych | 125 mm | |
liczba stopni wraz z podestem | 6 | |
platforma z poręczami | tak | |
wykonanie stopnia | stopień | |
listwa kolanowa | tak | |
możliwość chodzenia | obustronne | |
masa | 46 kg | |
norma | DIN EN 131-7 | |
zasada obu rąk wolnych | tak | |
Rodzaj produktu | Podesty ze schodami |
Numer artykułu | 966270 6 | |
EAN / GTIN | 4003866419845 | |
Numer producenta | 41984 |