Drabiny wielofunkcyjne, 3-elementowe, Liczba stopni: 3X8

Nr art.: 966120 3X8
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny rozłożonej 5,8 m
dł. jako 2-częściowej drabiny przystawnej i jako wolno stojącej drabiny z nakład. segmentem 4,1 m
Maks. wysokość robocza jako 3-częściowa drabina przystawna ok. 6,65 m
długość segmentów drabiny 2,45 m
wysokość wzdłużnic 73 mm
szerokość belki poprzecznej 1 m
ilość stopni 3×8
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
masa 17,5 kg
Norma DIN EN 131-2
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966120 3X8
Kopiuj
EAN / GTIN 4003866415380
Kopiuj
Numer producenta 41538
Kopiuj
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem stanowią wytrzymałe pasy perlonowe i dodatkowo 1 połączenie sztywne. Okucia opasujące wzdłużnice (wymienne). Segment górny z hakami do zaczepienia i zabezpieczeniem przed wyczepieniem. Optymalna stabilność dzięki szerokiej belce poprzecznej.
Do zastosowania na ciągach schodowych, drabina górna także do zastosowania osobno jako drabina dostawna.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka