Drabiny wielofunkcyjne, 3-elementowe 3X12

Nr art.: 966120 3X12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny rozłożonej 8,6 m
dł. jako 2-częściowej drabiny przystawnej i jako wolno stojącej drabiny z nakład. segmentem 6,1 m
Maks. wysokość robocza jako 3-częściowa drabina przystawna ok. 9,35 m
długość segmentów drabiny 3,55 m
wysokość wzdłużnic 98 mm
szerokość belki poprzecznej 1,2 m
ilość stopni 3×12
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
masa 28,8 kg
norma DIN EN 131-2
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966120 3X12
EAN / GTIN 4003866415427
Numer producenta 41542

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem stanowią wytrzymałe pasy perlonowe i dodatkowo 1 połączenie sztywne. Okucia opasujące wzdłużnice (wymienne). Segment górny z hakami do zaczepienia i zabezpieczeniem przed wyczepieniem. Optymalna stabilność dzięki szerokiej belce poprzecznej.
Segment górny drabiny nie może być zdejmowany i używany oddzielnie.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka