{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość drabiny rozłożonej | 4,2 m | |
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok. | 3,35 m | |
wysokość robocza drabiny przystawnej ok. | 5 m | |
długość drabiny złożonej | 1,3 m | |
szerokość drabiny złożonej | 0,64 m | |
głębokość drabiny złożonej | 0,21 m | |
ilość stopni | 4×4 | |
wykonanie stopnia | stopień | |
masa | 15 kg | |
norma | DIN EN 131-2 | |
Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
Numer artykułu | 966111 4X4 | |
EAN / GTIN | 4003866413836 | |
Numer producenta | 41383 |