Teleskopowe drabiny wielofunkcyjne, 4-elementowe, Liczba stopni: 4X3

Nr art.: 966111 4X3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny rozłożonej 2,98 m
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok. 2,75 m
wysokość robocza drabiny przystawnej ok. 3,85 m
długość drabiny złożonej 0,97 m
szerokość drabiny złożonej 0,5 m
głębokość drabiny złożonej 0,21 m
ilość stopni 4×3
wykonanie stopnia stopień
masa 9 kg
Norma DIN EN 131-2
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966111 4X3
Kopiuj
EAN / GTIN 4003866419340
Kopiuj
Numer producenta 41934
Kopiuj
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjna drabina przystawna, wolnostojąca i schodkowa w jednej. Wysokość robocza regulowana we wszystkich wariantach przez rozstaw stopni 280 mm. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Kompaktowy wymiar transportowy, możliwość złożenia pozwala na oszczędność miejsca. Łatwe w obsłudze, automatycznie zatrzaskujące się aluminiowe przeguby płytkowe. Bezpieczna regulacja wysokości za pomocą 4 uchwytów z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Z rozkładanymi podporami do stosowania jako drabiny przystawne zgodnie z normą EN 131-1 (nie w rozm. 4×3). Podpory można złożyć do transportu lub gdy są używane jako drabiny wolnostojące w celu zaoszczędzenia miejsca.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka