{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość drabiny rozłożonej | 3,65 m | |
Długość jako drabina wolnostojąca | 1,76 m | |
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok. | 4,8 m | |
Wysokość jako pomost roboczy | 0,99 m | |
długość drabiny złożonej | 0,35 m | |
szerokość drabiny złożonej | 0,99 m | |
głębokość drabiny złożonej | 0,25 m | |
szerokość belki poprzecznej | 0,93 m | |
ilość stopni | 4×3 | |
masa | 14 kg | |
Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
Numer artykułu | 966105 12 | |
EAN / GTIN | 4031405313125 | |
Numer producenta | 31312 |