{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość drabiny rozłożonej | 2,85 m | |
Długość jako drabina wolnostojąca | 1,49 m | |
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok. | 4 m | |
Wysokość jako pomost roboczy | 0,63 m | |
długość drabiny złożonej | 0,35 m | |
szerokość drabiny złożonej | 0,99 m | |
głębokość drabiny złożonej | 0,25 m | |
szerokość belki poprzecznej | 0,93 m | |
ilość stopni | 2×2 + 2×3 | |
masa | 12,5 kg | |
Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
Numer artykułu |
966105 10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4031405313101
Kopiuj |
|
Numer producenta |
31310
Kopiuj |
|
Manufacturer | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |