Teleskopowe drabiny przystawne 9

Nr art.: 966096 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność drabin i stopni 150 kg
    szerokość 470 mm
    długość drabiny rozłożonej 3 m
    długość drabiny złożonej 0,76 m
    wysokość robocza około 3,8 m
    Głębokość szczebli / stopni 85 mm
    ilość stopni 9
    materiał Aluminium
    wykonanie stopnia Stopień
    masa 10,2 kg
    Rodzaj produktu przystawne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 966096 9
    EAN / GTIN 4031405407626
    Numer producenta 115463

    Opis

    Wykonanie:

    Drabina teleskopowa z aluminium ze stabilnymi słupkami wykonanymi z rury trójkątnej, odporna na ścieranie dzięki eloksalowaniu. Rowkowane stopnie o głębokości 80 mm z 2 szczeblami (50 mm). Trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami. Odstęp stopni / szczebli 300 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Wygodna regulacja wysokości dzięki intuicyjnej funkcji teleskopowania. Złożona drabina zmieści się do bagażnika każdego samochodu.

    Norma:

    DIN EN 131.