{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
szerokość | 565 mm | |
długość drabiny rozłożonej | 4,1 m | |
długość drabiny złożonej | 0,93 m | |
wysokość robocza około | 4,9 m | |
Głębokość szczebli / stopni | 85 mm | |
szerokość belki poprzecznej | 0,89 m | |
ilość stopni | 13 | |
materiał | Aluminium | |
wykonanie stopnia | Stopień | |
masa | 17,6 kg | |
Rodzaj produktu | przystawne |
Numer artykułu | 966096 13 | |
EAN / GTIN | 4031405407619 | |
Numer producenta | 115464 |