{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
wysokość robocza około | 2,99 m | |
wysokość podestu bez poręczy | 0,99 m | |
szerokość platformy | 600 mm | |
głębokość platformy | 300 mm | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,8 m | |
Głębokość szczebli / stopni | 85 mm | |
liczba stopni wraz z podestem | 2×4 | |
wykonanie stopnia | Stopień | |
możliwość chodzenia | obustronne | |
masa | 10,3 kg | |
Rodzaj produktu | Podest roboczy |
Numer artykułu | 966070 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403745 | |
Numer producenta | 40374 |