Drabinki wolnostojące, składane, wejście z dwóch stron 2X2

Nr art.: 966070 2X2
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
Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 2,49 m
wysokość podestu bez poręczy 0,49 m
szerokość platformy 600 mm
głębokość platformy 300 mm
dolna szerokość zewnętrzna 0,7 m
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
liczba stopni wraz z podestem 2×2
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia obustronne
masa 5,7 kg
Rodzaj produktu Podest roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966070 2X2
EAN / GTIN 4003866403721
Numer producenta 40372

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma z wmontowanymi zawiasami.Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Norma:

DIN EN 14183.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.