{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość drabiny | 1,66 m | |
wysokość robocza około | 3,1 m | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,5 m | |
wysokość wzdłużnic | 87 mm | |
Głębokość szczebli / stopni | 85 mm | |
ilość stopni | 2×7 | |
materiał | Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych | |
wykonanie stopnia | stopień | |
zabezpieczenie przed rozsunięciem | obustronne, sztywne połączenie | |
możliwość chodzenia | obustronne | |
masa | 10,5 kg | |
norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Rodzaj produktu | Drabiny wolnostojące |
Numer artykułu | 966050 2X7 | |
EAN / GTIN | 4003866403578 | |
Numer producenta | 40357 |