Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron 2X5

Nr art.: 966050 2X5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 1,2 m
wysokość robocza około 2,65 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,45 m
wysokość wzdłużnic 87 mm
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
ilość stopni 2×5
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia stopień
zabezpieczenie przed rozsunięciem obustronne, sztywne połączenie
możliwość chodzenia obustronne
masa 7,5 kg
norma DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966050 2X5
EAN / GTIN 4003866403554
Numer producenta 40355

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma z wmontowanymi zawiasami. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowym rowkowaniem i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnym, sztywnym połączeniom.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka