Drabinka bezpieczna, z pałąkiem, wejście z jednej strony 4

Nr art.: 966010 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 2,9 m
wysokość podestu bez poręczy 0,88 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,59 m
Głębokość szczebli / stopni 205 mm
Rolki tak
liczba stopni wraz z podestem 4
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 10,5 kg
Rodzaj produktu Drabinki bezpieczne, składane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966010 4
EAN / GTIN 4003866414949
Numer producenta 41494

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Głębokość stopni 205 mm, rowkowanie antypoślizgowe. Stabilne dzięki usztywnieniu i przyczepnym stopom.
dodatkowo z wysokim pałąkiem zabezpieczającym.
Dodatkowo z rolkami.

Norma:

DIN EN 14183.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka