Drabina wolnostojąca schodkowa z pałąkiem zabezpieczającym, wejście z jednej strony, możliwa liczba schodów 3 – 5, liczba stopni wraz z podestem: 3

Nr art.: 966010 3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 2,65 m
wysokość podestu bez poręczy 0,66 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,57 m
Głębokość szczebli / stopni 205 mm
Rolki tak
liczba stopni wraz z podestem 3
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 8,5 kg
Rodzaj produktu Drabinki bezpieczne, składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966010 3
Kopiuj
EAN / GTIN 4003866414932
Kopiuj
Numer producenta 41493
Kopiuj
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Głębokość stopni 205 mm, rowkowanie antypoślizgowe. Stabilne dzięki usztywnieniu i przyczepnym stopom.
dodatkowo z wysokim pałąkiem zabezpieczającym.
Dodatkowo z rolkami.

Norma:

DIN EN 14183.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka