{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
długość L | 1,16 m | |
długość drabiny | 1,16 m | |
wysokość robocza około | 2,75 m | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,49 m | |
wysokość wzdłużnic | 73 mm | |
Głębokość szczebli / stopni | 80 mm | |
wykonanie stopnia | Stopień | |
możliwość chodzenia | 2-stronne | |
masa | 8 kg | |
Rodzaj produktu | Drabiny wolnostojące |
Numer artykułu | 965920 2X5 | |
EAN / GTIN | 4045197742094 | |
Numer producenta | 965920 2X5 |