• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron 2X4

Nr art.: 965920 2X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
długość L 0,93 m
długość drabiny 0,93 m
wysokość robocza około 2,5 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,46 m
wysokość wzdłużnic 73 mm
Głębokość szczebli / stopni 80 mm
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia 2-stronne
masa 6,7 kg
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965920 2X4
EAN / GTIN 4045197742087
Numer producenta 965920 2X4

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.
Stopnie o głębokości 80 mm z rowkami antypoślizgowymi.
Uchwyt EasyHandle Haptoprene z mechanizmem zaciskowym, stopki drabin BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.
Przykręcany czterema śrubami, masywny przegub z aluminium. Z 2 taśmami perlonowymi o wysokiej wytrzymałości zabezpieczającymi przed rozsunięciem. Z oznaczeniem SafeStep, czyli najwyższym stopniem odporności na chodzenie.
Bez półki.

Norma:

Wg DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, informacji DGUV 208-016 lub 208-017 i obowiązujących przepisów DGUV.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka