Obrotowe krzesło warsztatowe neonowe, Supertec, z rolkami, niskie BLUE

Nr art.: 965450 BLUE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Seria neonowy
szerokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 570 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 450 mm - 620 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia 420 mm - 480 mm
materiał siedzenia Supertec
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
Kolor taśmy niebieski
wykonanie podstawy zestaw rolek
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami nie
synchroniczny układ mechaniczny tak
podparcie lordozy tak
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
wykonanie rolek rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965450 BLUE
EAN / GTIN 4016849546575
Numer producenta 9573-9588-SP01-3277

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesła warsztatowe Neon z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Możliwości ergonomicznej regulacji: technika synchroniczna z regulacją ciężaru, wysokość siedziska regulowana bezpiecznym amortyzatorem gazowym, regulacja pochylenia siedziska, regulacja głębokości siedziska, regulacja wysokości oparcia. Z wielokolorową taśmą elastyczną na obwodzie.
Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki swojej budowie łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej.

Norma:

DIN 68877

Wyp. dodatkowe:

Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para nr 965455.