Obrotowe krzesło warsztatowe, pokryte tkaniną, ze ślizgami, niskie

Nr art.: 965041
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • nośność krzesła: 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
wersja bez kółek
szerokość siedziska 470 mm
głębokość siedziska 450 mm
Wysokość oparcia: 600 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 490 mm - 630 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia 40 mm
Zakres regulacji oparcia 60 mm
nośność 120 kg
materiał siedzenia Mesh-Stoff
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy Ślizg
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami tak
synchroniczny układ mechaniczny tak
podparcie lordozy tak
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965041
EAN / GTIN 4045197613462

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z konstrukcją synchroniczną.
Siedzisko z miękkiego materiału o siatkowej strukturze oraz wygodne i oddychające oparcie. Pięcioramienna podstawa z aluminium.
Siedzisko (szer.×głęb.): 470×450 mm.
Wysokość oparcia: 600 mm.
Zakres regulacji oparcia: 60 mm.
Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.
Nośność: 120 kg.
Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Norma:

DIN 68877

Wskazówka:

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne