Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzeseł warsztatowych GARANT

Nr art.: 965047
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 298,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    regulacja wysokości 110 mm
    regulacja głębokości 50 mm
    przesuw boczny 25 mm
    materiał podłokietników Poliuretan (PU)
    zakres obrotu ±15 stopni
    Rodzaj produktu Podłokietnik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 965047
    EAN / GTIN 4045197702173
    Numer producenta 965047

    Opis

    Wykonanie:

    Komfortowe podłokietniki PU do montażu na krzesłach obrotowych GARANT. Regulacja wysokości o 110 mm, głębokości o 50 mm oraz na boki 25 mm. Możliwość wychylenia o ±15°, blokowanie w pozycji środkowej.

    Norma:

    DIN 68877

    Pasuje do:

    obrotowych krzeseł warsztatowych GARANT nr 965030-965042.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka