{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | aluminium miękkie | |
Środek klejący | kauczuk / żywica | |
cechy szczególne | ulegające odkształceniom | |
odporne na temperaturę do | 79 °C | |
kolor | czarny | |
długość | 18,3 m | |
szerokość | 305 mm | |
Grubość | 1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma do znakowania podłóg |
Numer artykułu | 964985 305 | |
EAN / GTIN | 50048011192838 | |
Numer producenta | 7000051948 |