Antypoślizgowa, odkształcalna taśma samoprzylepna Safety-Walk™ BLACK 120

Nr art.: 964985 120
(PLN 80,91 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża aluminium miękkie
Środek klejący kauczuk / żywica
cechy szczególne ulegające odkształceniom
odporne na temperaturę do 79 °C
kolor czarny
długość 18,3 m
szerokość 152 mm
Grubość 1 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964985 120
EAN / GTIN 50048011192821
Numer producenta 7000029628

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg 3M™ Safety-Walk™ odkształcalna, seria 500, do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Do wszystkich nierównych, pogniecionych, zagiętych lub profilowanych powierzchni (blacha falista i żeberkowa, stalowe drabiny i stopnie). Antypoślizgowe ziarno mineralne na folii nośnej z miękkiego aluminium. Agresywny, wydajny klej zapewnia bardzo silne i pewne przyleganie. Odporna na większość chemikaliów. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13, przestrzeń wypełnienia V4. Grubość 1,0 mm.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.