Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Safety-Walk™ CLEAR

Nr art.: 964971 CLEAR
(PLN 15,00 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Środek klejący kauczuk / żywica
zastosowanie Znakowanie
kolor transparent
długość 18,3 m
szerokość 25 mm
Grubość 1 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964971 CLEAR
EAN / GTIN 048011264172
Numer producenta 7000042869

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg 3M™ Safety-Walk™ Universal, seria 600, do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Dobra przyczepność na czystych i suchych powierzchniach; niefałdująca się, bez rozrywania, kurczenia ani odklejania się. Odporna na większość chemikaliów, nie zawiera ftalanów. Taśmy klejące składają się z nośnika z tworzywa sztucznego pokrytego cząstkami mineralnymi o stabilnych wymiarach, dzięki czemu charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością i nadają się do dużych obciążeń. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13, przestrzeń wypełnienia V4.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.